ディスクリートその他関連用品 :「M4×12 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-04
1個
25,980 税込28,578
欠品中

誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:あり アズワン品番65-7301-38
1個
47,980 税込52,778
欠品中

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング