4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:中空電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:45.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHz*シャフト径はコレットの使用により12 mm、10 mm、8 mmまで縮小(代表品番 ; 492-9286 492-9286 ). ブラインド中空 - 15 mmシャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,500 税込81,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,620 税込76,582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様パルス/回転:360エンコーダー技術:絶対最大回転数:10000rpm出力信号タイプ:グレーシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 32 V dcステップ/回転:360StepsIP評価:IP64, IP65, IP66全体の高さ:78.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage:10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line
1個
143,230 税込157,553
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります