2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を
仕様●検出範囲:0 → 65 mm (近接システム)、0 → 800 mm (スルービームシステム●出力タイプ:リレー●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●応答時間:0.02 秒●電気的接続:ケーブルグランド●応答周波数:25 Hz●IP保護等級:IP66●材質:プラスチック●電源電圧:12 → 240 V dc 、24 → 240 V ac●長さ:77.8mm●幅:25mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7280-29
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を
仕様●検出範囲:0 → 65 mm (近接システム)、0 → 800 mm (スルービームシステム●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●接続方式:4ピン●応答時間:0.0007 秒●電気的接続:オスコネクタ M12●応答周波数:700 Hz●IP保護等級:IP66●材質:プラスチック●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.8mm●幅:25mm●奥行き:63mm アズワン品番65-7279-65
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります