ディスクリートその他関連用品 :「可視化」の検索結果
関連キーワード
概要一目でわかるタイプ: M18 及び M30 検出範囲:最大 10 mm 埋込型 速度と加速の監視 監視範囲: 6 ~ 12,000 パルス / 分および 0.1 ~ 2 パルス / 秒 2 スイッチング及びパルス出力を備えています インテリジェントな起動遅延 速度監視は、2 つのしきい値を使用して柔軟に設定できます IO-Link による柔軟なセンサ設定、監視、拡張診断、可視化あなた
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:7 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:69mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7323-21
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。