ディスクリートその他関連用品 :「設定器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
概要一目でわかるタイプ: M18 及び M30 検出範囲:最大 10 mm 埋込型 速度と加速の監視 監視範囲: 6 ~ 12,000 パルス / 分および 0.1 ~ 2 パルス / 秒 2 スイッチング及びパルス出力を備えています インテリジェントな起動遅延 速度監視は、2 つのしきい値を使用して柔軟に設定できます IO-Link による柔軟なセンサ設定、監視、拡張診断、可視化あなた
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:7 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:69mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7323-21
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:4●出力数:4●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●1台のUE410-MUと複数のUE410-XUユニットを論理的にリンクし、サブシステムを構成可能. UE410-XU拡張モジュール、入出力. UE410-XUモジュールは、4つの安全入力、4つの半導体出力、及び2つのテスト出力を持つ入出力拡張モジュールです。 センサに対して可能なスイッチの位置、ロジック機能、及び接続はUE410-MUと同じです。 UE410-MUとの違いは、UE410-XUにはシステム設定を保存できない点です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,620
税込¥78,782
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。