ディスクリートその他関連用品 :「金属検出器」の検索結果
概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:50 mm●解像度:640 x 480●電源電圧:24 V●電流 Max:450 mA●インターフェイス:イーサネット
アズワン品番65-7309-43
1個
¥699,800
税込¥769,780
欠品中
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。