ディスクリートその他関連用品 :「AFM」の検索結果
関連キーワード
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,810
税込¥197,791
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様併用:AFM60、AFS60、DFS60、VFS60●DFS60エンコーダ用USBプログラミングツール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。