ディスクリートその他関連用品 :「MMP」の検索結果
関連キーワード
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:金属●IP保護等級:IP69K●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7283-78
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
タイロッドシリンダへの取付けブラケット(最大径タイロッド) 18 mm )Sick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:タイロッドシリンダ(直径タイロッド最大) 18 mm )●シリーズ:BEF●材質:アルミ合金、ステンレススチール
アズワン品番65-7312-75
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
直径 135 mm までの丸型ボディシリンダ用の取り付けブラケットですSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径最大 135 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番65-7311-59
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。