5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1250 は、大規模なプラットフォームを直接実装するために設計されたシングルポイントロードセルです。この製品は、計数、重量測定、ベンチ又はフロアスケール製品で使用できるコスト効果の高いロードセルです。危険な環境での使用に適しています。特殊な湿度耐性保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2 本
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:80.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:191 mm アズワン品番65-7328-81
1個
67,980 税込74,778
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1010 は、低コスト、低容量計量プラットフォームを直接実装するためのシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1010 に組み込
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:30kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm アズワン品番65-7328-42
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーテ
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1042 は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は 5 kg 以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保し
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング