11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

精度(%)±0.5 出力方式アナログ 応答時間≦2ms 材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精度(%)±0.5 出力方式アナログ プロセス接続G1/4 応答時間≦2ms 最大電流(mA)7 電源電圧(V)24dc
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTRANSM. CON D 10BAR 4-20
RoHS
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります