OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水タイプ = 電子圧力センサ定格電圧 = 12 V dc, 24V dcメーカーシリーズ = OsiSense XM動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67圧力設定範囲 = 0 to 250バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油定格電圧 = 240 V ac, 250V dc接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水タイプ = 電気機械式圧力センサ定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
精度(%)±0.5
出力方式アナログ
プロセス接続G1/4
応答時間≦2ms
最大電流(mA)7
電源電圧(V)24dc
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。