ディスクリートその他関連用品 :「バネ 種類」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド 長さ(mm)65 幅(mm)31 シリーズOsiSense XC アクチュエータの種類コイルスプリング 最大電流(A)10 構成(通常の状態)NO/NC 材質(ハウジング)プラスチック 取付方向マルチ方向 コンタクト形状スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66、IP67 ターミナルタイプねじ 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定双極
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります