ディスクリートその他関連用品 :「放射線マーク」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
XU5発光光電センサ. XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。. 3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 400 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <1 ms動作温度 Min = -25℃
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。