仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PBT℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、円筒型の M18 タイプのセンサ設計を採用しています。ソリッドステート出力 ディスクリート出力機能 - 1 NO IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K
仕様検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XUB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
取扱い終了
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。