ディスクリートその他関連用品 :「LED一体型」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ接続ケーブル コネクタサイズM12 併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります