ディスクリートその他関連用品 :「m24 1.5」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L42MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり アズワン品番65-7336-26
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7329-38
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしき
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 1000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-77
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:66.1mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 300Hz●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7336-73
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7336-72
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7335-93
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7307-82
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7321-31
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7336-33
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:45mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7339-37
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSLソレノイドインターロックスイッチ. 新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。. 金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V dcシリーズ = XCS-Lアクチュエータ含む = ありアクチュエータタイプ = キー安全接点 = NO / 2NCコンジットエントリ = 1/2 in NPT材質 = メタルIP保護等級 = IP67深さ = 1.73インチ
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります