絞り込み
ブランド
- TEMPATRON
- シュナイダーエレクトリック(486)
- DiodesZetex(358)
- 東芝(356)
- MICROCHIP(334)
- HAMMOND(288)
- RS PRO(262)
- VISHAY(259)
- SIEMENS(255)
- APEM(220)
- ABB(205)
- STMicro(202)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(185)
- nexperia(178)
- EATON(イートン)(172)
- FINDER(167)
- フエニックス・コンタクト(134)
- ON SEMICONDUCTOR(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

センサマグネット Tempatron 近接スイッチ
TEMPATRON¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron 遅延リレー シングル動作
TEMPATRON¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷幅(mm)40取付方式パネル、PCB電源外部範囲(時間)0.5→20s電源電圧(V)10→30dcタイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式密閉型オンディレー遮断時間増分秒
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作
TEMPATRON¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
Tempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ)
TEMPATRON¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷取付方式基板RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPN動作温度範囲(℃)-20~+65最大電流(mA)50
Tempatron ギアキット
TEMPATRON¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ歯車キット
モニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mm
TEMPATRON¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SP-NO / NC●幅:48mmRoHS指令(10物質対応)対応