10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNITED AUTOMATIONUnited Automation, HVAC制御
エコ商品
仕様パワーレーティング:6kW 、 電流レーティング:8A 、 重量:770g 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:105 x 193 x 68mm 、 固定センター:2 x 5mm 、 長さ:105mm 、 幅:193mm 、 高さ:68mm 、 動作温度 Max:+65 ℃ 、 単相ユニットにフェイルセーフアラームは搭載されていませせん。. PRx-Eシリーズ1 / 3相HVACコントローラ. PRx-E サイリスタスタックユニットでは、1 / 3相抵抗負荷をシームレスに完全に制御できます。. 高速パルスゼロ電圧スイッチングテクノロジーを使用してフリッカーとRFIの問題を最小化するバーストファイアリング制御スタック 内蔵ヒューズ、温度トリップ、自動リセット、及びヒートシンク 内部信号端子及び電源端子に簡単にアクセスできる特別設計のエンクロージャに収められ、設置時間を最小化 用途: ヒータバッテリ、エアカーテン、オーブン、暖房機、ホットプレート、ドライヤー、HVAC RS製品コード < 489-3547&#x27;) 489-3547/ PR1-E-3KW単相3 kW < 489-3553&#x27;) 489-3553/ PR1-E-6KW単相6 kW < 919-6245&#x27;) 919-6245/ PR3-E-6KW三相6 kW < 489-3569&#x27;) 489-3569/ PR3-E-12KW三相12 kW < 489-3575&#x27;) 489-3575/ PR3-E-18KW三相18 kW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

UNITED AUTOMATIONUnited Automation 3端子レギュレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。高さ = 29.3mm。長さ = 17.5mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

電流レーティング = 25A。実装タイプ = パネルマウントkW。寸法 = 56 x 43 x 21mm。動作温度 Max = +65 ℃。プラスチック製シャフト付きのプラスチックハウジング入りポテンショメータを使用する場合に選択します。. 25 A 高出力、 PSR-25 及び TPSR-25 (サーミスタオプション付き)です. 230 V ac で最大 6 kW ( 25 A )の負荷を調整できる全波 AC 位相角コントローラです。このコントローラは、接続 3 / 4 に配線されたポテンショメータの値に応じて、負荷に対して可変の位相制御出力を提供します。サーミスタオプションにより、温度に応じてブロワ速度を比例制御することができます。暖房 / 換気 / 空調システムのファン速度の調整に適しています。. 低熱インピーダンス及び高絶縁 100 mA の負荷電流で動作します 内部スナバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 7.6mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

UNITED AUTOMATIONPSR-25
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

UNITED AUTOMATIONCSR1504A
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

UNITED AUTOMATIONCSR1004A
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング