ディスクリートその他関連用品 :「WEST」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様特性測定:RTD、熱電対 ディスプレイのタイプ:LED カットアウト高さ:45mm カットアウト幅:45mm 桁の数:4 桁の高さ:10 mm 最小温度:0℃ 最大温度:+55℃ シリーズ:6010 West 6010+プロセスインジケータ. 6010+は、コントラストと可視性の高いディスプレイを備えたデジタルパネルプロセスインジケータです。 このインジケータは、多様な温度及び関連プロセス用途において、使いやすさを最適化するよう設計されています。 6010+は、ジャンパを使用しない構成、プラグイン出力ボード、迅速かつ簡単に設定できる効率の高いPCコンフィギュレータを備えています。 さらに、プラグインモジュールにより、PVの再転送又はトランスミッタ電源と最高4つのアラームリレー(ラッチ付き又はラッチなし)が可能になります。 この計器は、赤色又は緑色で1行4桁を表示する固定ディスプレイを備えています。. 最大4個の出力 SSRドライバ、トライアック、リレー及びリニア出力用のプラグイン出力モジュール 簡単にフィールド交換可能 オプションボードの自己認識 簡単で、エラーなしの設定を推進 オプションのアラームリレーには、ラッチ付き又はラッチなしのタイプを選択できます。 使いやすい「ウィザード」を備えたPC Configuratorは、初心者にも、熟練者にも適しています。 ジャンパを使用しない構成 Modbus及びASCII通信 10 SSRドライバ出力を使用すれば、最大3つの代表的なSSR/SCR入力を駆動できます。 マルチポイントスケーリングと風袋を標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様併用可能製品:P6100●含む:ケーブル●オペレーティングシステム:Windows 98、Windows XP
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります