ディスクリートその他関連用品 :「dcp」の検索結果
関連キーワード
仕様XP Power - VCP15シリーズスイッチモード電源. XP PowerのVCP15シリーズの15 W電源は、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。VCP15シリーズは、5 → 15 Vの電圧を出力し、低負荷時の入力電力が ;0.3 Wとなっており、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で信頼性が高い電源製品が幅広く用意されています。. カバーにRS品番 ; 122-7563 122-7563 を用意. 特長と利点. 費用効率の高いソリューション。 基板実装 クラスII構造。 出力電圧: 5 → 24 V 無負荷時入力電力: ;0.3 W
長さ(mm)65
幅(mm)38
質量(g)40
奥行(mm)21.5
定格電力(W)15
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様XP Power - VCP15シリーズスイッチモード電源. XP PowerのVCP15シリーズの15 W電源は、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。VCP15シリーズは、5 → 15 Vの電圧を出力し、低負荷時の入力電力が ;0.3 Wとなっており、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で信頼性が高い電源製品が幅広く用意されています。. カバーにRS品番 ; 122-7563 122-7563 を用意. 特長と利点. 費用効率の高いソリューション。 基板実装 クラスII構造。 出力電圧: 5 → 24 V 無負荷時入力電力: ;0.3 W
長さ(mm)65
幅(mm)38
奥行(mm)21.5
定格電力(W)15
最高温度(℃)70
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(A)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。