1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンカスタムキーパッド
2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
対応OSWindows7以降 キー数入力部プログラマブルキー:×12 USBタイプUSB-B Type×2 電源USB給電 寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く) 質量(g)約180 付属品USBケーブル×2、保証書 使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります