ディスクリートその他関連用品 :「ひずみ測定」の検索結果
関連キーワード
Honeywellモデル54ロードセル。Honeywellモデル53ロードセルは、接着ホイルひずみゲージトランスデューサです。コスト効率の高い製造 / テスト用途向けに設計されています。 このモデルは、最大50,000 lbの圧縮力を測定できる設計になっています。 高精度の測定技術とステンレススチール構造により、過酷な動作条件で優れた長期安定性と信頼性が得られます
仕様●力の測定:圧縮●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●許容差:±0.6 %
アズワン品番65-7352-11
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。