絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • シュナイダーエレクトリック(486)
  • DiodesZetex(366)
  • 東芝(359)
  • MICROCHIP(337)
  • HAMMOND(288)
  • SIEMENS(262)
  • VISHAY(259)
  • APEM(220)
  • ABB(203)
  • STMicro(202)
  • XP POWER(196)
  • TRACO POWER(183)
  • nexperia(180)
  • EATON(イートン)(173)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(135)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO アワーカウンタ RS PRO

    RS PRO アワーカウンタ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRO

    RS PRO ジョイスティック 2軸

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ RS PRO RS PRO

    ロッカースイッチ RS PRO

    RS PRO
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRO

    RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型

    RS PRO
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO RS PRO

    DCモーター RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチカバー RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチカバー

    RS PRO
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター RS PRO RS PRO

    カートリッジヒーター RS PRO

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO DCモータコントローラ RS PRO

    RS PRO DCモータコントローラ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ RS PRO

    RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタ標準RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
  • RS PRO 端子台 3極セラミック端子台 RS PRO

    RS PRO 端子台 3極セラミック端子台

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:3極セラミック端子台併用可能製品:KNSヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA

    RS PRO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 押しボタンスイッチ RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ

    RS PRO(2件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フットスイッチガードカバー RS PRO

    RS PRO フットスイッチガードカバー

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサマグネット RS PRO トランスデューサ RS PRO

    センサマグネット RS PRO トランスデューサ

    RS PRO
    319税込351
    1個
    欠品中
    仕様応用例:トランスデューサ●形状:円筒型●直径:4 mm●長さ:19mm●寸法:4 x 19 mm●円柱磁石. RSブランドの円筒型永久磁石。リードスイッチの駆動に最適です。
  • RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ RS PRO

    RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
  • RS PRO スライドスイッチ RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ

    RS PRO
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジョイスティックコントローラ 2軸 RS PRO

    RS PRO ジョイスティックコントローラ 2軸

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:デュアル軸の電位差 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105℃ 、 RS Pro 2軸ジョイスティックコントローラ. RS Proジョイスティックコントローラは、長寿命を追求して最適化された導電性プラスチック及び陽極酸化アルミ精密加工のボディで構成されています。この2軸ジョイスティックコントローラは、貴金属ワイパーを採用しているため、ノイズのない出力が可能になっています。このジョイスティックコントローラは、抵抗範囲が5 kΩで、無限の分解能も実現しています。. 特長と利点 . 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 ; 842-7175 842-7175 はプッシュボタンあり、 ; 842-7172 842-7172 はプッシュボタン なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジョイスティックコントローラ 1軸 RS PRO

    RS PRO ジョイスティックコントローラ 1軸

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ギヤヘッド RS PRO

    RS PRO ギヤヘッド

    RS PRO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Nozzle Band Heater RS PRO

    RS PRO Nozzle Band Heater

    RS PRO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ RS PRO RS PRO

    リードスイッチ RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • マイカヒーター RS PRO RS PRO

    マイカヒーター RS PRO

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型 RS PRO

    パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Spool Valve Pushbutton RS PRO

    Spool Valve Pushbutton

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様スプールバルブ. RSスプールバルブ: プッシュボタン、ローラーレバー、緊急停止タイプ、動作温度-10~+50 ℃に最適です。 空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なスプールバルブです。互換性のあるRSスプールバルブボディで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRO

    RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 流量計 液体 RS PRO

    RS PRO 流量計 液体

    RS PRO
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP RS PRO

    RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:サーモポケット併用可能製品:温度プローブコネクタサイズ:1/2 BSPプラグ/ソケット:プラグRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品