絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 東芝(11)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- 新電元(6)
- VISHAY(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- STMicro(5)
- MICROCHIP(4)
- HAMMOND(3)
- ZF CHERRY(3)
- nexperia(3)
- omron(オムロン)(2)
- IXYS(2)
- SEMITEC(2)
- WINBOND(2)
- APEM(2)
- MARQUARDT(2)
- 新日本無線(2)
- Assemtech(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

RS PRO ギヤヘッド
RS PRO(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応