ディスクリートその他関連用品 :「ステージ」の検索結果
関連キーワード
仕様ステップ角:0.9°●保持トルク:1.26Nm●配線数:4●定格電圧:2.5 V●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:6.35mm●許容電流値:2.8 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.9Ω●基準適合:RoHS対応●高トルクステッパモータ57 x 57、400ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長と利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,280
税込¥16,808
5日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。