ディスクリートその他関連用品 :「定電流」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
280 税込308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック 取付方式表面実装 使用温度範囲(℃)-25~55 規格CEマーキング 定格電圧(V)DC24 光源LED 消費電流(mA)45 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 ベース径(Φmm)100 音圧レベル(dB)80~120 動作点滅、停止 点滅数(回/分)60 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ベース高(mm)56
1個
19,630 税込21,593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,460 税込4,906
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,670 税込21,637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
670 税込737
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
880 税込968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,250 税込6,875
当日出荷

仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 側面取り付け製品シリーズ = RSPRO1000-AC11-SAコンタクトの定格電流 = 10 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC22コンタクトの定格電流 = 16 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC11コンタクトの定格電流 = 10 A接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
9,290 税込10,219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,040 税込6,644
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NC + 2NO取付方法 = 前面取り付け型製品シリーズ = RSPRO-ACR22コンタクトの定格電流 = 10 A dc、4 A ac接続方式 = ねじ回路 = 4極コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 ℃→+60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 側面取り付け製品シリーズ = RSPRO32-AC11-Sコンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 双極コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 ℃→+60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 3NO / 1NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC31コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC22コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 前面取り付け型製品シリーズ = RSPRO-AC11コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
355 税込391
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)スイッチの動作:モーメンタリケースの材質:PVCコンタクトの定格電圧(DC):30Vコンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dcスイッチ環境:医療規格認定フットスイッチベローIP評価:IP67基準適合:IEC 60601-1, UL 60601-1丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,330 税込6,963
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,160 税込1,276
7日以内出荷

1個
640 税込704
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ロングローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-COIP評価:IP67操作力:200グラム動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:1000000Operationsリリース力:40gf動作温度範囲:-10 → +85℃IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●装着タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度範囲:-55 → +100℃●定格電圧:100V ac●特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. 横動作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防止するにはテープシール構造が必要 非スイッチング定格 5A (AC100V) 接触抵抗 10mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
930 税込1,023
5日以内出荷

1個
600 税込660
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
760 税込836
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●操作力:50グラム●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●機械的寿命:500000 Operations @ 60 cpm●リリース力:2.5gf●基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1●IEC1058-1. サブミニチュアマイクロスイッチ. 高品質のマイクロスイッチであり、低作動力を必要とする用途に適しています。 スイッチボディは、難燃性熱可塑樹脂(UL94V-0)で成形されています。. 機械的 / 電気的に長寿命 単極切換 純銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,760 税込1,936
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ機械的寿命:100000OperationsCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,120 税込32,032
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります