4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 20pFパッケージタイプ = SMTピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.7mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.7mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 100Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波RS Pro JAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
969 税込1,066
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング