2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -40 ℃ ~ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、さまざまな用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -40℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -20 ℃ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、様々な用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 25mm幅 = 37mm奥行き = 32mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります