1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック 取付方式表面実装 使用温度範囲(℃)-25~55 規格CEマーキング 定格電圧(V)DC24 光源LED 消費電流(mA)45 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 ベース径(Φmm)100 音圧レベル(dB)80~120 動作点滅、停止 点滅数(回/分)60 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ベース高(mm)56
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング