ディスクリートその他関連用品 :「LED燈」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック
取付方式表面実装
使用温度範囲(℃)-25~55
規格CEマーキング
定格電圧(V)DC24
光源LED
消費電流(mA)45
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
ベース径(Φmm)100
音圧レベル(dB)80~120
動作点滅、停止
点滅数(回/分)60
ボディーカラー黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース高(mm)56
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 青色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 青ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm本体色 = 青℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm アンバーライトモジュールは、点灯及び点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = アンバーランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 赤色ライトモジュールは、点灯及び点滅の光効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 赤ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。