ディスクリートその他関連用品 :「LED緑」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 相シーケンス / 障害インジケータですRS Pro では、この高品質監視リレーを自信を持ってお届けします。この装置は、 3 線電源の監視に使用される 3 相インジケータで、相シーケンス / 回転のステータスや全相の存在を Visual で表示します。モニタには、位相回転を示すために使用される 2 色 LED が 1 つあり、緑色に点灯してシーケンスが正しいことを確認します。回転が正しくない場合は、 LED が赤に変わります。3 個の緑色 LED が組み込まれており、各相( L1 、 L2 、 L3 )のステータスを示します。監視リレーはどこにありますか.監視リレーは、 3 相電源の Visual特長と利点監視リレー 信頼性の高い保護 すべての相が存在し、相順が正しい(又は正しくない)ことを示すために使用 3 相、 3 線電源用に設計されています 個々の緑色 LED は、各相の存在を示します 相シーケンスステータスを示す 2 色赤色 / 緑色 LED 表示 コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング 寸法 : W :17.5 mm x H :89 mm x D :59 mm 重量: 48 g電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 供給 / 監視電圧 U:320 → 490 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV ( 1.2 / 50 μ s ) 消費電力 <(最大): 4 VA寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :59 mm注仕様の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 用途配電システム コントロールパネル 分電盤
仕様監視アプリケーション = 位相電源相数 = 3取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -40 ℃ ~ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、さまざまな用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -40℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -20 ℃ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、様々な用途での試験が可能です。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 25mm幅 = 37mm奥行き = 32mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro LED デジタルバッテリメーター RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤 1 個、黄 2 個、緑 7 個、 6 桁、 7 セグメント LCD ディスプレイ画面からなる 10 セグメント LED 棒グラフを搭載し、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示することができます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、バッテリ電圧 12 V DC および 24 V DC に適合します。 RS Pro デジタルバッテリメータには、キースイッチをオフにしたときの累積時間を記憶する時間実行カウンタが内蔵されています。このデジタル LED バッテリメーターには、最後の充電レベルを簡単に呼び出すメモリオプションもあり、時間と労力を節約できます。さらに、最大 25 年以上にわたってデータを保持できるため、バッテリ電源を使用するバッテリメーターとは異なり、データを常に手元に置くことができます。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 時間カウントメーター内蔵 最後の充電レベルを呼び出すメモリオプション 最大 25 年以上にわたってデータを保持します このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:12 → 24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LEIN - シングルショットタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたインターバル(シングルショット)の多電圧タイマ、LEINです。. 電源始動のインターバル(シングルショット)タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LART - 非対称リサイクルタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた非対称リサイクルの多電圧タイマ、LARTです。. オン / オフリサイクル機能 オンレンジとオフレンジを別々に調整 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 マイクロプロセッサベース 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:DPDTターミナルタイプ:ねじ動作温度 Min:-20℃UL認定. LEDO - オンディレータイマリレー. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたディレーオン動作の多電圧タイマ、LEDOです。. 電源始動型ディレーオン動作タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 ( ; 102-6124 102-6124 ) DPDTリレー出力 x 1 ( ; 102-6125 102-6125 ) 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LESW - オフディレータイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたスイッチ始動型ディレーオフ (開放時に遅延) の多電圧タイマ、LESWです。. スイッチ始動型ディレーオフタイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 無電圧コンタクト又はソリッドステートからの外部トリガ入力に対応 トリガ入力の負荷が接続されたままタイマ動作が可能 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ遅延時間:100 msUL認定. LMMT - 多機能タイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた多機能タイマ、LMMTです。. 7つの機能を選択可能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 電源供給中に機能が変化した場合のLED警告表示 ウォッチドッグ回路に最適なスイッチ始動型機能 多電圧入力 SPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6122 102-6122 ) DPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6123 102-6123 ) 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。