6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1個
7,330 税込8,063
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
31,480 税込34,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,820 税込14,102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります