ディスクリートその他関連用品 :「ORP」の検索結果
関連キーワード
ピン数(ピン)2
パッケージDO-214AB (SMC)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。
長さ(mm)4.95
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
構成シングル
ピン数(ピン)4
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージGBU
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
ピーク平均順方向電流(A)4
実装タイプスルーホール
パッケージGBL
ピン数(ピン)4
構成シングル
動作温度範囲(℃)-55~+150
ピーク順方向電圧(V)1.1
ピーク逆電流(μA)5
長さ(mm)20.3
長さ(mm)8.8
高さ(mm)3.4
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージDBS
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク逆電流(μA)500
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBPC
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージWOG
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージWOBM
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)19.5
幅(mm)6.5
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBL
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)4
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
長さ(mm)14.1
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージD3K
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)500
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
長さ(mm)20.6
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージ2GBJ
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)2
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC-W
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)19.6
幅(mm)19.6
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージBR-8
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)10
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージKBP
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)23.7
構成シングル
ピン数(ピン)4
パッケージKBU
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)62.8
寸法(mm)62.8×34×12
高さ(mm)12
ピン数(ピン)22
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大連続コレクタ電流(A)20
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)156
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBPC W
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSBR
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500
ピーク逆電流(mA)5
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.2
ブリッジタイプ3相
構成コモンカソード
種別チューブ式
1チップ当たりのエレメント数2
ピーク逆繰返し電圧(V)100
実装タイプスルーホール
ピン数(ピン)3
ピン数(ピン)2
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージDO-214AA (SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピークパルスパワー消費(W)600
直径(Φmm)5.6
高さ(mm)9.5
構成シングル
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-27
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
テクノロジーショットキー
TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited製の双方向SMBJシリーズは、表面実装(SMT)の過渡電圧サプレッサです。電気回路におけるサージ保護機能を備えており、5 ns未満の高速な応答時間を備えています。極性: 双方向 プラスチック材質: UL94V-0認定 パッケージ: SMT 逆電圧範囲: 5 → 170 V 消費電力量: 600 W
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 7.78V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 7Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 200μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
構成シングル
ピン数(ピン)2
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージDO-214AA (SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピークパルスパワー消費(W)600
構成シングル
1チップ当たりのエレメント数1
実装タイプスルーホール
パッケージDO-41
ピン数(ピン)2
長さ(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別チューブ式
長さ(mm)10.5
幅(mm)4.8
高さ(mm)15.5
構成コモンカソード
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)900
ピーク逆繰返し電圧(V)200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125
テクノロジーショットキー
1セット(50個)
¥2,850
税込¥3,135
7日以内出荷
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.9
高さ(mm)2.42
構成シングル
ピン数(ピン)2
パッケージA-SMA
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.1
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.9
高さ(mm)2.42
構成シングル
ピン数(ピン)2
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
ピン数(ピン)2
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
長さ(mm)4.7
幅(mm)3.94
構成シングル
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-214AA (SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic CorpHY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 950mV
エコ商品
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥45,600
税込¥50,160
5日以内出荷
HY Electronic CorpHY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V
エコ商品
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキー 950mV
エコ商品
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。ショットキーバリア整流ダイオード - MBRシリーズ. HY Electronic (Cayman) LimitedのシリコンMBRシリーズのショットキーダイオードの逆電圧範囲は、100~200 Vです。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電流降下が低く、TO220AB、TO220AC、ITO220AB、及びITO220ACパッケージに収められています。 高速スイッチングショットキー整流器は、還流、高周波インバータ、極性保護に使用されます。. トランジェント保護用ガードリング 高電流、高サージ電流耐量 低電力損失 プラスチック材質はUL94V-0認定 極性: デバイスにマーキング 取り付け: 任意の位置 成形プラスチックケース: TO220AB : ; 923-5482 923-5482 、 ; 923-5488 923-5488 、 ; 923-5491 923-5491 、 ; 923-5494 923-5494 ITO220AB : ; 923-5501 923-5501 、 ; 923-5505 923-5505 、 ; 923-5508 923-5508 TO220AC : ; 923-5498 923-5498 ITO220AC : ; 923-5514 923-5514
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,150
税込¥4,565
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
構成シングル
1チップ当たりのエレメント数1
実装タイプ表面実装
パッケージDO-214AA (SMB)
テクノロジーシリコンジャンクション
ピン数(ピン)2
最大順方向降下電圧(V)1.1
長さ(mm)4.7
幅(mm)3.94
高さ(mm)2.24
HY Electronic CorpHY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V
エコ商品
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。標準回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd 製のプラスチックシリコン整流器は、逆電圧が400~1000 V (@ 1~6 A)で変動する傾向があり、JEDEC又は表面実装パッケージで提供されています。 この整流器は、低電圧降下、低逆漏洩電流を特長とし、高電流パワーを生み出します。. 拡散接合 極性: カラーバンドでカソードを表示 表面実装(SMAバージョンのみ)及びスルーホール(JEDEC)の用途に最適 JEDEC / SMTパッケージ: 成形プラスチック材質はUL94V-0認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1
2
次へ
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。