4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus アズワン品番65-7329-31
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,250 税込61,875
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング