11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7324-15
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-10
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲と、ポテンショメータを使用したアナログM12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ アズワン品番65-7325-27
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタ アズワン品番65-7285-52
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-11
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えており、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ アズワン品番65-7323-97
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Baumer 超音波距離測定センサは、3 → 150 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 長さ 2 m のコネクタケーブル PUR 4 x 0.08 を備えた角形タイプで、短絡や逆極性からも保護されています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:150 mm●接続方式:ケーブル アズワン品番65-7324-16
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm アズワン品番65-7325-26
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mm アズワン品番65-7323-68
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mm アズワン品番65-7323-69
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります