絞り込み
ブランド
- Murrelektronik Limited
- シュナイダーエレクトリック(488)
- 東芝(357)
- DiodesZetex(357)
- MICROCHIP(333)
- HAMMOND(286)
- RS PRO(262)
- VISHAY(257)
- SIEMENS(256)
- APEM(222)
- ABB(207)
- STMicro(202)
- XP POWER(196)
- TRACO POWER(183)
- nexperia(179)
- EATON(イートン)(174)
- FINDER(167)
- フエニックス・コンタクト(135)
- ON SEMICONDUCTOR(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE
Murrelektronik Limited¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から63日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module
Murrelektronik Limited¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
Murrelektronik Limited¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited ジャンパバー
Murrelektronik Limited¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様最大順方向電圧:250 V●最大入力電流は:36 A●ピン数:20●取付けスタイル:プラグイン●長さ:121.5mm●幅:2.8mm●深さ:10mm●寸法:121.5 x 2.8 x 10 mm●MIROシリーズ用オプトカプラアクセサリ. MIROシリーズのオプトカプラと併用するアクセサリです。. プラグリンク 10極レール ワイヤチェーン ラベル 絶縁プレートRoHS指令(10物質対応)対応
モータプロテクタ Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limited¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様電流範囲:1 A、2 A、4 A、6 A●極数:2●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:36 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要RoHS指令(10物質対応)対応