4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,500 税込26,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,190 税込22,209
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧:220 240 ac●時間範囲:0.5 20分●操作のモード:ステアケースタイムリレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●時間増分:分●電源:外部●接点構成:SPNO●最大電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチ設定:SPST●Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 440 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20℃ +60℃ 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ 1
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります