ディスクリートその他関連用品 :「linax」の検索結果
関連キーワード
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:25kvar, 230vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:36 A●許容入力:25 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:123mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7307-09
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:50kvar, 230vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:75 A●許容入力:50 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7309-93
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583
アズワン品番65-7309-79
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。