絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • シュナイダーエレクトリック(510)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(362)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(280)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(212)
  • XP POWER(212)
  • nexperia(198)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(149)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズWieland
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズWieland
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063KシリーズWieland
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043Kシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043KシリーズWieland
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズWieland
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズWieland
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4083●Wieland SNO 4083KMセーフティリレー. SNO 4083KMセーフティリレーファンクション - 端子A1 / A2に供給電圧が印加され、セーフティ入力が閉じられた後、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が閉じられ、信号電流経路(NCコンタクト)が自動的に、又は、リセットボタンを押すこと(手動のモニタリング付きスタート)によって開かれます。 セーフティ入力が開かれ、通電が遮断されると、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が直ちに開かれ、信号電流経路(NCコンタクト)が開じられます。 SNO 4083KMセーフティリレーは、クロスモニタリングを希望するかどうかに関係なく、より少ない接続ケーブルで済みます。 SNO 4083KMの2チャンネル制御は、セーフティセンサの、NC / NC又はNC / NOの組み合わせによって実行されます。 デバイスの2チャンネル制御の場合、同期時間は2つのチャンネルの間で自動的にモニタリングされます。 手動起動にはSafeStartファンクションが使用されます。立ち上がりと立ち下がりの信号エッジがないかどうか、リセット入力が自動的にモニタリングされます。 Monoflopファンクションがセーフティリレーに統合されており、どのような状況下でもデバイスのインターロックを防止します。 様々な印加でのセーフティリレーの様々な動作モードをユーザーに示すインテリジェント表示システムにより、簡単な診断が可能です。. 緊急停止、安全扉、及びライトバリア用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル又は2チャンネル制御 NC / NC又はNC / NOによる2チャンネル制御 手動又は自動起動 クロスモニタリング 2チャンネル制御用の同期時間モニタリング 3イネーブル電流経路 / 1信号電流経路 ねじ止め端子、プラグ対応 PL e / カテゴリ4 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 3 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズWieland
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズWieland
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズWieland
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズWieland
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 1012●Wieland SNO 1012Kセーフティリレー. SNO 1012Kセーフティリレーファンクション -A1及びA2にある未作動の緊急停止ボタン及び安全扉コンタクト経由で動作電圧(L+ / L1)が印加された後、Y1 / Y2 接続のリセットボタンを使用してデバイスをオンに切り替えることができます。 デバイスがオンになると、内部リレーK1及びK2が通電され、イネーブル電流経路13 / 14及び23 / 24が閉じられます。 緊急停止ボタン又は安全扉コンタクトが作動すると、内部リレーの電流供給が遮断され、イネーブル電流経路が開かれます。. 緊急停止及び安全扉用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル制御 手動又は自動起動 2イネーブル電流経路 外部接触器のチェック(EDM) 小型設計 PL d / カテゴリ2 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 2 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 20 点 WielandWieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 20 点Wieland
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲:samos PRO 、 シリーズ:SP-COP 、 入力/出力数:24 、 セーフティ入力数:20 、 セーフティ出力数:4 、 安全カテゴリ:PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1 、 フィールドバス通信タイプ:USB 、 利用可能な拡張性:あり 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc 、 コンタクトの定格電流:4 A 、 コンタクトの定格電圧:24 V dc 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 IP評価:IP20 、 幅:96mm 、 Wieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点 WielandWieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点Wieland
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用 WielandSPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用Wieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲:samos PROシリーズ:SPタイプ:入力 / 出力モジュール併用可能製品:SP-COP電源電圧:24 V dc入力数:8出力数:4許容入力:1.8 W取付けスタイル:DINレール寸法:22.5 x 96.5 x 121 mmWieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SP 通信モジュール SP-COP用 WielandSP 通信モジュール SP-COP用Wieland
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用 WielandSNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用Wieland
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:safeRELAYシリーズ:SNE 4004タイプ:Output Module併用可能製品:safeRELAY電源電圧:24 V ac/dc通常の状態の構成:2NC (補助)、4NO (安全)入力数:0出力数:7許容入力:1.2 (dc)、1.7 (ac) W取付けスタイル:DINレール寸法:96.5 x 22.5 x 114 mmSNE 4004K Expansion Module. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Used in conjunction with the units in the rest of the range gives additional 4 N/O safety, 2 N/C control contacts and 1 N/C fleeting contact Gives same safety level of the base unit LED status indication for safety contacts

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品