ディスクリートその他関連用品 :「LED信号灯」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、屋内外のインジケータ機能用の非常に明るい照明を備えています。3 色(緑、赤、黄)のディスプレイがあります。この信号灯は、 30 mm の頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームから構成されています。これは幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 18 ~ 30VDC です EMI及びRFI干渉に対する耐性 ベース取り付け 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 コンパクトデバイスは完全に自己完結型で、コントローラは不要です 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 IP69K定格 CE認証 cULus 認定
仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 40mAベース直径 = 50mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K50L多機能 = あり高さ = 69mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング