1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー 長さ(mm)2m 外被:青 材質(シース)外側:PVC シールドU/UTP RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerC LANカテゴリCat5e コネクタ1RJ45
1個
810 税込891
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります