12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1個)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。UL、CSA。A型 / C型リードスイッチ。これらのドライリードスイッチは、ガス充填ガラスエンベロープでハーメチックシールドされています。作動は、電磁石、永久磁石、又はその両方の組み合わせで行われます。必要に応じてコイルと配置し、コイルに電流が加えられたときに作動させることができます。単極、単投、常時開コンタクトを備え、2 つの磁気リードを備えています。 幅広い選択肢があります。さまざまな長さを選択でき、各長さにはさまざまな感度オプションがあります。ハーメチックシールド A型(SPNO)やC型(SPCO)のルテニウムめっき/ロジウムめっきコンタクト 機械的寿命:10 回 適対応するマグネットは品番 ; 362-2401 362-2401 を参照
仕様●接点構成:SP-CO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:60VA●最大スイッチング電圧:400V ac/dc●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●コード番号:362-2580 アズワン品番65-7814-32
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能 長さ(mm)17.27 幅(mm)21.72 寸法(mm)17.27×21.72×3.3 出力方式3線オープンコレクタ 保護等級IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能 長さ(mm)17.27 幅(mm)21.72 寸法(mm)17.27×21.72×3.3 適合規格IEC 529 深さ(mm)3.3 出力方式3線オープンコレクタ 電源電圧(V)4.5~24dc 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)24dc ターミナル形状ワイヤリード
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:4.5 → 24 V dc●長さ:17.27mm●幅:21.72mm●深さ:3.3mm●最大DC電圧:24V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IPX5●基準適合:IEC 529 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1セット(1個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
80 税込88
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,980 税込6,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります