7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:キー上部併用可能製品:1000シリーズキャップ色:金属1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
1袋(4個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:プライバシーシールド併用可能製品:Storm AVXシリーズ及びすべてのStorm Kシリーズ、12キーのキーパッド1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります