ディスクリートその他関連用品 :「lego」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64
アズワン品番65-7280-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様スマートセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Stego デジタルプラグは、温度センサや圧力センサを接続できます。取り付けが付属しますねじ取り付け用取り付けクリップ、O 3 mm、写真を参照 ステンレススチール製ケース 寸法 / 重量: 33.5 x O 20 mm / 約 25 g フィッティング位置変数 応答時間: T63 5 秒 (絶対圧力)、2.5 分(温度) 動作 / 保管温度: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F ) /-4
仕様●応答時間:2.5 分、5 秒●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64
アズワン品番65-7280-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。