絞り込み
ブランド
  • FTDI Chip
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(359)
  • MICROCHIP(353)
  • HAMMOND(299)
  • VISHAY(279)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(197)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin FTDI ChipFTDI Chip USB コントローラ 28-PinFTDI Chip
699税込769
1リール(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip  インターフェース 1チャンネル 表面実装 FTDI ChipFTDI Chip インターフェース 1チャンネル 表面実装FTDI Chip
689税込758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFN FTDI ChipFTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFNFTDI Chip
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:76 、 寸法:9.1 x 9.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:9.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN FTDI ChipFTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFNFTDI Chip
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:56 、 寸法:7.1 x 7.1 x 0.69mm 、 高さ:0.69mm 、 長さ:7.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
VNC2 Vinculum Debug Module FTDI ChipVNC2 Vinculum Debug ModuleFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
欠品中
仕様併用可能製品:Viniculum-II IDE●Vinculum VNC2 Debug Module. The VNC2 debug module is designed to provide connectivity between the Vinculum-II IDE development software and the debug interface pin on the FTDI Vinculum-II (VNC2) USB host controller device. The VNC2 debug module consists of a miniature board with a USB miniB connector, which provides USB connectivity to Vinculum-II IDE development tools running on a PC. The VNC2 debug module can be used to program and debug firmware running on the VNC2 device. The module connects to the VNC2 device via a 6-way, 2mm pitch, keyed, female connector. The V2DIPx-x, VNC2 based development modules are equipped with a compatible male connector to host the VNC2 debug module. Designers intending to use the module with their own VNC2 based hardware are required to have a similar compatible male connector on their hardware. Details on the debug interface and connectors are outlined in subsequent sections of this document. One USB mini-B type socket to connect with a PC On-board FTDI FT232R which provides conversion from USB to serial interface for VNC2 debug port Low USB bandwidth consumption USB 2.0 Full Speed compatible UHCI/OHCI/EHCI host controller compatible +5V power output to V2DIP-x module (if needed) USB powered Programming and debugging for VNC2 IC designs Power and traffic indicator LEDs 6-way keyed connector to support FTDI s range of V2DIPx-x development modules -40 to +85℃ operating temperature rangeRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品