ディスクリートその他関連用品 :「メタンガス」の検索結果
関連キーワード
仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
仕様●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm
高さ(mm)13
質量(g)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様●ガス検知:メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 12.4mm
幅(mm)9.2 (Dia.)
質量(g)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様ガス検知:水素, メタン 、 寸法:12 (Dia.) x 13mm 、 重量:1.5g 、 動作温度 Min:-10 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。