絞り込み
ブランド
  • Mellor Electric
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(364)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(280)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(196)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(149)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V Mellor ElectricDCモーター Mellor Electric ブラシ 24VMellor Electric
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V DCシリーズ Mellor ElectricDCモーター Mellor Electric ブラシ 24V DCシリーズMellor Electric(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Mellor Electric UBDシリーズ Mellor ElectricDCギアモータ Mellor Electric UBDシリーズMellor Electric
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Mellor Electric FBBシリーズ Mellor ElectricDCギアモータ Mellor Electric FBBシリーズMellor Electric
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Mellor Electric UBBシリーズ Mellor ElectricDCギアモータ Mellor Electric UBBシリーズMellor Electric
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mellor Electric DCモータコントローラ Mellor ElectricMellor Electric DCモータコントローラMellor Electric
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●許容電流値:500 mA●コンパチブルなモータータイプ:ブラシレスDCモーター●制御入力:ポテンショメータ , 電圧●取付けスタイル:Screw Mount●フェーズ:1●長さ:98mm●幅:67mm●深さ:15mm●寸法:98 x 67 x 15 mm●MellorブラシレスDCモータコントローラ. DCモータコントローラは、ホール素子フィードバック機能を搭載したブラシレスDCモータと使用するように設計されています。 このコントローラは外部24 V dc電源を必要とし、ねじと標準のレール取り付けベースを使用して設置できます。 簡単に設定できる速度調整、方向転換、ブレーキの機能を備えています。 このコントローラは、複数の制御モードも備えています。内部 / 外部の比例制御又は外部入力、0-10 V又はPWMを選択できます。 PWMを選択した場合、回転速度は外部デバイスを使用して設定できます。 このコントローラは、入力電圧の逆極性から保護されており、過電流からもヒューズで保護されています。. 供給電圧: 24 V dc 単相出力 方向転換 ブレーキシステム ホール素子トランスデューサ 調整可能な速度制限 直接駆動又は周波数駆動 高効率 内蔵リセット可能ヒューズ レール取り付けベースを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品