絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • シュナイダーエレクトリック(915)
  • MICROCHIP(839)
  • SIEMENS(817)
  • onsemi(812)
  • VISHAY(803)
  • HAMMOND(658)
  • DiodesZetex(652)
  • STMicro(553)
  • XP POWER(491)
  • RS PRO(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • Texas Instruments(409)
  • 東芝(385)
  • ON SEMICONDUCTOR(375)
  • INFINEON(366)
  • nexperia(294)
  • ABB(292)
  • EATON(イートン)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio1.69インチLCDディスプレイモジュールSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
G1/2inch Water Flow Sensor Seeed StudioG1/2inch Water Flow SensorSeeed Studio
2,298税込2,528
1個
33日以内出荷
Compact, Easy to InstallHigh Sealing PerformanceHigh Quality Hall Effect SensorRoHS CompliantWater flow sensor consists of a plastic valve body、a water rotor、and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor、rotor rolls. Its
仕様●センシング範囲:1~30L/min●RoHS:2016/10/21時点アズワン品番67-0477-25
7インチ静電容量式タッチスクリーンディスプレイ WSVGA Seeed Studio7インチ静電容量式タッチスクリーンディスプレイ WSVGASeeed Studio
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
RF Explorer LCD screen Seeed StudioRF Explorer LCD screenSeeed Studio
1個
欠品中
RF EXplorer デバイスの交換用LCDこのLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品であり、屋内外での優れた視認性を保証します。RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデルPCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれていますRF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください
仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃アズワン品番67-0452-13
Non-invasive AC Current Sensor 30A max Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor 30A maxSeeed Studio
2,698税込2,968
1個
33日以内出荷
【What is CT sensors】Current transformers(CTs)are sensors that are used for measuring alternating current. They are particularly useful for measuring whole building electricity consumption(or generation for that matter).The split core type such as
仕様●測定対象:AC●検出電流:0~30A●精度:±3%●動作温度:-25~70℃アズワン品番67-0476-15
Non-invasive AC Current Sensor max) Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor max)Seeed Studio
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0アズワン品番67-0451-11
G3/4inch Water Flow Sensor Seeed StudioG3/4inch Water Flow SensorSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
33日以内出荷
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォータ
仕様●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃アズワン品番67-0477-24
Non-invasive AC Current Sensor max) Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor max)Seeed Studio
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品