特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 タイプ(グラブワイヤクランプ)固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルサポート 併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

範囲Preventa XY2 リセットリセットボタンあり 極/投の設定(極)DPST インジケータロープ張力 材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8 幅(mm)30 シリーズXCSPA 範囲Preventa 接続PG 11 構成(通常の状態)1NC/2NO 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PA ロックキー RoHS指令(10物質対応)対応 安全接点1 NC / 2 NO 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8 長さ(mm)40 シリーズXCSA 範囲Preventa 接続1/2インチNPT 構成(通常の状態)3NC 材質(ハウジング)Zamak ロックキー RoHS指令(10物質対応)対応 安全接点3NC 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります