10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパン250-208
エコ商品
グレー タイプ基板端子ストリップ 極数8 シリーズ250 ソケットorプラグソケット 定格電圧630V 定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1) 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ24→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ポール8 結線方法プッシュインケージクランプ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ワゴジャパン2000-1404
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
689 税込758
翌々日出荷

ワゴジャパン2000-1401
エコ商品
適合CSA グレー ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷

ワゴジャパン773-102
エコ商品
クリア,黄 極数2 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)24 ヒューズなし 適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)2.5 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

ワゴジャパン773-106
エコ商品
クリア,紫 極数6 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)24 ヒューズなし 材質(コンタクト) 適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)2.5 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)60
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

ワゴジャパン890-112
エコ商品
タイプWINSTAMINIプラグ 極数2 シリーズ890 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2 ストレインリリーフあり 結線方法プッシュインケージクランプ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ワゴジャパン2061-601/998-404
エコ商品
タイプ基板端子台 極数1 シリーズ2061 ソケットorプラグソケット 定格電圧630V 定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1) 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ20→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ポール1 結線方法プッシュインケージクランプ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ワゴジャパン250-202
エコ商品
グレー タイプ基板端子ストリップ 極数2 シリーズ250 ソケットorプラグソケット 定格電圧630V 定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1) 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ24→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2 結線方法プッシュインケージクランプ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
909 税込1,000
翌々日出荷

ワゴジャパン2061-602/998-404
エコ商品
タイプ基板端子台 極数2 シリーズ2061 ソケットorプラグソケット 定格電圧630V 定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1) 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ20→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2 結線方法プッシュインケージクランプ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ワゴジャパン2000-1204
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング